DAYTON 7AF35 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230/460 V | AF3BMG

DAYTON 7AF35 csöves axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Cikkszám: AF3BMG Modell: 7AF35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,243.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.12 "
Penge anyagAlumínium
Csavar kör Dia.13.5 "
CFM @ 0.000-In. SP1904
CFM @ 0.125-In. SP1812
CFM @ 0.250-In. SP1719
CFM @ 0.500-In. SP1429
A méret14.437 "
B mérete8.75 "
C. mérete12.187 "
D dimenzió12 "
E méret5 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM2253
Teljes terhelésű erősítők2.2-2.2/1.1
Magasság19.75 "
Ház Dia. w / Mtg Karima14-7 / 16 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima12-3 / 16 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz50/60
Bemeneti átmérő12.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP0.31
Max. Mélység12 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság9"
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma4
Outlet Dia.12.25 "
Fázis3
Tengely Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.42
Feszültség208-230/460
Szélesség14 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.0575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414510010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkPenge anyagCFM @ 0.000-In. SPHzMax. BHPMotorházMotoros HPmotor típusaÁr
DAYTON 4C659 cső axiális ventilátor, 19-3/4 hüvelyk magasság, acél ház | AD6WHJ 4C659-Alumínium------€1,555.41
DAYTON 7AF31 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3BMC 7AF314.8 / 2.3-2.4Alumínium1300600.25Teljesen zárt, nem szellőző1/4Kondenzátor indítás, veszélyes hely€2,384.56
DAYTON 7AF32 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V | AF3BMD 7AF321.2-1.3/0.65Alumínium130050/600.25Teljesen zárt ventilátor hűtött1/43-fázis€2,016.80
DAYTON 7AF33 csöves axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V | AF3BME 7AF331.4-1.6/0.8Alumínium176750/600.24Teljesen zárt ventilátor hűtött1/33-fázis€2,190.51
DAYTON 7AF34 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 230/460 V | AF3BMF 7AF341.2/0.6Alumínium176750/600.24Teljesen zárt, nem szellőző1/3Veszélyes hely, háromfázisú€2,485.13
DAYTON 7AF36 csöves axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V | AF3BMH 7AF362.3-2.4/1.2Alumínium190450/600.31Teljesen zárt ventilátor hűtött1/2Veszélyes hely, háromfázisú€2,577.24
DAYTON 7AF37 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V | AF3BMJ 7AF372.8-2.8/1.4Alumínium243250/600.60Teljesen zárt ventilátor hűtött3/43-fázis€2,377.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AF35 csöves axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V
€2,243.97 /Mértékegység