A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge átm.: 12 " , Csavarkör átm.: 13.5 " , CFM @ 0.750-In. SP: 1905 , A méret: 14.437 " , B méret: 8.75 " , D méret: 12 " , E méret: 5 / 16 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Magasság: 19.75 " , Ház kivitele: Sült zománc , Ház anyaga: Acél , Bemeneti átm.: 12.25 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 12 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 200 fok F , Motor fordulatszám: 1725 , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Pengék száma: 4 , Kimenet átm.: 12.25 " , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Szélesség: 14 9 / 16 "
Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 12 hüvelykes lapátátmérő
A Dayton szíjhajtású csőaxiális ventilátorok függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők fel, hogy a festékszóró fülkékben, tisztítótartályokban és keverőhelyiségekben lévő szellőzőnyíláson belülről kifelé kivezessék a szagokat, a nedvességet és a gőzöket. Ezek a csöves axiális ventilátorok tárcsa típusú kerékkel vagy légcsavarral rendelkeznek, amely egy hengeres csőszerű szerkezetben található, és csak egy kis rés van a ház és a lapát között a ventilátor hatékonyságának javítása érdekében. Acélházuk van zománcozott bevonattal és szikraálló alumínium/alumínium propellerek a rozsdavédelem és a szerkezeti szilárdság érdekében. A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Egyes modellek meghajtócsomagok nélkül kaphatók a ventilátorok egyedi alkalmazásokhoz való testreszabásához. Válasszon a 4 lapátcsöves kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 1670 és 2877 ford./perc közötti ventilátor-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.