DAYTON 4C659 cső axiális ventilátor, 19-3/4 hüvelyk magasság, acél ház | AD6WHJ

DAYTON 4C659 cső axiális ventilátor, 19-3/4 hüvelyk magasság, acél ház

Raktáron
Tétel: AD6WHJ Modell: 4C659

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,555.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Csapágy típusLabda
Dia Dia.12 "
Penge anyagAlumínium
Csavar kör Dia.13.5 "
A méret14.437 "
B mérete8.75 "
C. mérete12.187 "
D dimenzió12 "
E méret5 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Magasság19.75 "
Ház Dia. w / Mtg Karima14-7 / 16 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima12-3 / 16 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő12.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység12 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság9"
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma4
Outlet Dia.12.25 "
Tengely Dia.5 / 8 "
Szélesség14 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.48
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • AMCA-tanúsítvánnyal rendelkező egység, amely egy ventilátorból áll, amely a levegőt mozgatja a csatornákon, valamint egy áramvonalas szíjcsatornát a meghajtótér külső levegővel történő szellőzésére
    • Alkalmas raktári szellőzőcsatornákban, festékfülkékben és füstgáz elszívó rendszerekben
    • Tartósan kenett golyóscsapágyakkal van felszerelve a karbantartási szolgáltatások csökkentése érdekében
    • Acél ház faszénnel égetett zománc bevonattal a rozsdaállóság érdekében
    • Vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhető

Jellemzők:

  • It features a steel housing with baked enamel finish, ensuring durability and corrosion resistance.
  • This tube axial fan has a maximum airflow of 2432 cfm.
  • It comes with ball bearings for smooth and reliable operation, reducing friction and extending the fan's lifespan.
  • This tube axial fan offers a belt drive system, allowing for quieter operation and greater control over blade speed and airflow.
  • It is equipped with a 12-inch aluminium blade for efficient air movement.
  • This tube axial fan features a factory-installed cast iron sheave assembled on the fan shaft, enhancing stability and ease of installation.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton Tube Axial Fan Blade: It facilitates optimal airflow management, effectively exhausting stale air or fumes from industrial or commercial settings.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. How do I select the right tube axial fan for my ventilation needs?

A. When selecting a tube axial fan, consider factors, such as airflow requirements, motor horsepower, mounting orientation and bearing type. Choose a fan that meets the specific needs of your ventilation system and is compatible with your installation requirements.

Q. What maintenance is required for tube axial fans?

A. To ensure optimal performance and longevity, tube axial fans require regular maintenance, including lubrication of bearings, cleaning of blades and housing and inspection for signs of wear or damage. Proper maintenance practices can prevent issues and prolong the lifespan of the fan.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkPenge anyagCFM @ 0.000-In. SPHzMax. BHPMotorházMotoros HPmotor típusaÁr
DAYTON 7AF31 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3BMC 7AF314.8 / 2.3-2.4Alumínium1300600.25Teljesen zárt, nem szellőző1/4Kondenzátor indítás, veszélyes hely€2,384.56
DAYTON 7AF32 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V | AF3BMD 7AF321.2-1.3/0.65Alumínium130050/600.25Teljesen zárt ventilátor hűtött1/43-fázis€2,016.80
DAYTON 7AF33 csöves axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V | AF3BME 7AF331.4-1.6/0.8Alumínium176750/600.24Teljesen zárt ventilátor hűtött1/33-fázis€2,190.51
DAYTON 7AF34 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 230/460 V | AF3BMF 7AF341.2/0.6Alumínium176750/600.24Teljesen zárt, nem szellőző1/3Veszélyes hely, háromfázisú€2,485.13
DAYTON 7AF35 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230/460 V | AF3BMG 7AF352.2-2.2/1.1Alumínium190450/600.31Teljesen zárt ventilátor hűtött1/23-fázis€2,243.97
DAYTON 7AF36 csöves axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V | AF3BMH 7AF362.3-2.4/1.2Alumínium190450/600.31Teljesen zárt ventilátor hűtött1/2Veszélyes hely, háromfázisú€2,577.24
DAYTON 7AF37 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V | AF3BMJ 7AF372.8-2.8/1.4Alumínium243250/600.60Teljesen zárt ventilátor hűtött3/43-fázis€2,377.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4C659 cső axiális ventilátor, 19-3/4 hüvelyk magasság, acél ház
€1,555.41 /Mértékegység