AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Auto-Air sorozatú légtelenítő dobozok CO-monitorral


Szűrő
Mélység: 9" , Magasság: 21 " , Bemeneti méret: 1/2" (elsődleges), 1/4" (tartalék) , Hossz: 26 1 / 2 " , Max. Bemeneti nyomás: 150 psi , Max. Kimeneti nyomás: 125 psi , Energiaigény: 9V-os elem, 8-16V DC/115V AC , Nyomás: 120 psi , Tehermentesítő nyomás: 125 psi , Feszültség: 115V AC
StílusModellCsatolások számaÁr (ÁFA nélkül)
A
BB30-COAA
2, 3€5,004.61
A
BB100-COAA
4€6,945.01
A
BB50-COAA
4€5,166.31

Auto-Air sorozatú légtelenítő dobozok CO-monitorral

Az Air Systems International Auto-Air sorozatú légtelenítő dobozai a potenciális levegőszennyeződésekkel, különösen szén-monoxiddal (CO) rendelkező területeken dolgozó személyzet biztonságának biztosítására szolgálnak. Folyamatosan figyelik a CO-szinteket, és valós idejű riasztásokat adnak, hogy megvédjék a dolgozókat a mérgező gázoknak való kitettségtől. Alkalmazhatóak szűk helyeken, például tartályokban, aknákban és alagutakban, ahol a megfelelő szellőzés és a levegő minősége a legfontosabb. Ezek a légtelenítő dobozok D fokozatú szűrést biztosítanak, és lélegző levegőt biztosítanak a kijelölt dolgozóknak. Szűrőcsere jelzővel rendelkeznek minden szűrési fokozaton, amely jelzi a szennyezett szűrő cseréjét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?