DAYTON 7AD26 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BCF

DAYTON 7AD26 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3BCF Modell: 7AD26

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,721.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál üzemű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP4587
CFM @ 0.125-In. SP4277
CFM @ 0.250-In. SP3873
CFM @ 0.375-In. SP3333
CFM @ 0.500-In. SP2514
CFM @ 0.625-In. SP1456
CFM @ 0.750-In. SP1064
Fan RPM1221
Üvegszálas redőny5C214
Karimamélység1"
Karima szélessége24 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők6.8 / 3.1-3.4
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. BHP0.60
Max. Mélység19.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaOsztott fázisú
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.20
Venturi hézag Dia.20.5 "
Venturi Mélység3.25 "
Feszültség115 / 208-230
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.239
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. BHPMotoros HPSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-In. SPÁr
DAYTON 7AD22 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BCB 7 Kr. 225.9 / 2.8-2.9390435170.401/317.217.22954€1,623.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AD26 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V
€1,721.58 /Mértékegység