DAYTON 7A723 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APJ

DAYTON 7A723 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AF3APJ Modell: 7A723

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,269.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza46 "
Alapszélesség46 "
CFM @ 0.000-In. SP15,644
CFM @ 0.125-In. SP15,212
CFM @ 0.250-In. SP14,769
CFM @ 0.375-In. SP14,306
CFM @ 0.500-In. SP13,783
CFM @ 0.625-In. SP13,218
CFM @ 0.750-In. SP12,597
CFM @ 0.875-In. SP11,970
CFM @ 1.000-In. SP11,287
CFM @ 1.250-In. SP9381
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP3.13
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Motoros HP3
motor feszültség208-230/460
Szerelési helyTető
Összességében Dia.58.625 "
Teljes magasság44.625 "
Fázis3
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 39 39
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM580
Tengely Dia. Sheave End1.25 "
Tengely Dia. Kerék vége1.25 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.22
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő36 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 216.72
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPÖsszeállítottÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr
DAYTON 7A641 Upblast ventilátor 24-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3AKW 7A6416947NemÖsszeszerelés nélkül66156304600256565282€3,232.96
DAYTON 7A643 Upblast ventilátor 30-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3AKY 7A6436231NemÖsszeszerelés nélkül5440----€5,301.09
DAYTON 7A645 Upblast ventilátor 30-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3ALA 7A6458705NemÖsszeszerelés nélkül8226770870846272-€5,396.02
DAYTON 7A646 Upblast ventilátorkerék 36 hüvelykes 115/230v | AF3ALB 7A6467286NemÖsszeszerelés nélkül5767----€8,648.10
DAYTON 7A647 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 115/208-230v | AF3ALC 7A6478556NemÖsszeszerelés nélkül7575----€8,456.07
DAYTON 7A719 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APE 7A7197286NemÖsszeszerelés nélkül5767----€8,478.59
DAYTON 7A720 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APF 7A7208556NemÖsszeszerelés nélkül7575----€8,805.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A723 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v
€9,269.91 /Mértékegység