DAYTON 7A645 Upblast ventilátor 30-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3ALA

DAYTON 7A645 Upblast ventilátor 30-1/2 hüvelykes 115/230 V

Raktáron
Tétel: AF3ALA Modell: 7A645

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,396.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza42 "
Alapszélesség42 "
CFM @ 0.000-In. SP9845
CFM @ 0.125-In. SP9501
CFM @ 0.250-In. SP9127
CFM @ 0.375-In. SP8705
CFM @ 0.500-In. SP8226
CFM @ 0.625-In. SP7708
CFM @ 0.750-In. SP7084
CFM @ 0.875-In. SP6272
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP1.55
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Motoros HP1.5
motor feszültség115/230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.50 "
Teljes magasság40 "
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 35 35
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM605
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.16.4
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.15.7
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.14.8
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő30.5 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.599
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPÖsszeállítottÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr
DAYTON 7A641 Upblast ventilátor 24-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3AKW 7A6416947NemÖsszeszerelés nélkül66156304600256565282€3,232.96
DAYTON 7A643 Upblast ventilátor 30-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3AKY 7A6436231NemÖsszeszerelés nélkül5440----€5,301.09
DAYTON 7A646 Upblast ventilátorkerék 36 hüvelykes 115/230v | AF3ALB 7A6467286NemÖsszeszerelés nélkül5767----€8,648.10
DAYTON 7A647 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 115/208-230v | AF3ALC 7A6478556NemÖsszeszerelés nélkül7575----€8,456.07
DAYTON 7A719 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APE 7A7197286NemÖsszeszerelés nélkül5767----€8,478.59
DAYTON 7A720 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APF 7A7208556NemÖsszeszerelés nélkül7575----€8,805.42
DAYTON 7A721 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APG 7A72110,587NemÖsszeszerelés nélkül981489797809--€8,931.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A645 Upblast ventilátor 30-1/2 hüvelykes 115/230 V
€5,396.02 /Mértékegység