DAYTON 7A641 Upblast ventilátor 24-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3AKW

DAYTON 7A641 Upblast ventilátor 24-1/2 hüvelykes 115/230 V

Raktáron
Tétel: AF3AKW Modell: 7A641

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,232.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza34 "
Alapszélesség34 "
CFM @ 0.000-In. SP7660
CFM @ 0.125-In. SP7400
CFM @ 0.250-In. SP7184
CFM @ 0.375-In. SP6947
CFM @ 0.500-In. SP6615
CFM @ 0.625-In. SP6304
CFM @ 0.750-In. SP6002
CFM @ 0.875-In. SP5656
CFM @ 1.000-In. SP5282
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP1.57
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Motoros HP1.5
motor feszültség115/230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.42.75 "
Teljes magasság39.5 "
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)27 X 27
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM845
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.17.6
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő24.5 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.299
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPÖsszeállítottÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr
DAYTON 7A643 Upblast ventilátor 30-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3AKY 7A6436231NemÖsszeszerelés nélkül5440----€5,301.09
DAYTON 7A645 Upblast ventilátor 30-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3ALA 7A6458705NemÖsszeszerelés nélkül8226770870846272-€5,396.02
DAYTON 7A646 Upblast ventilátorkerék 36 hüvelykes 115/230v | AF3ALB 7A6467286NemÖsszeszerelés nélkül5767----€8,648.10
DAYTON 7A647 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 115/208-230v | AF3ALC 7A6478556NemÖsszeszerelés nélkül7575----€8,456.07
DAYTON 7A719 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APE 7A7197286NemÖsszeszerelés nélkül5767----€8,478.59
DAYTON 7A720 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APF 7A7208556NemÖsszeszerelés nélkül7575----€8,805.42
DAYTON 7A721 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APG 7A72110,587NemÖsszeszerelés nélkül981489797809--€8,931.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A641 Upblast ventilátor 24-1/2 hüvelykes 115/230 V
€3,232.96 /Mértékegység