DAYTON 7A0J4 soros légfúvó 14 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZU

DAYTON 7A0J4 soros légfúvó 14 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF2ZZU Modell: 7A0J4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,409.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc2153
CFM @ 0.000-In. SP4060
CFM @ 0.125-In. SP4009
CFM @ 0.250-In. SP3958
CFM @ 0.375-In. SP3907
CFM @ 0.500-In. SP3856
CFM @ 0.625-In. SP3800
CFM @ 0.750-In. SP3741
CFM @ 1.000-In. SP3622
CFM @ 1.250-In. SP3494
CFM @ 1.500-In. SP3365
CFM @ 1.75-In. SP3225
CFM @ 2.000-In. SP3078
CFM @ 2.500-In. SP2627
Teljes terhelésű erősítők6.1-5.5/2.8
Magasság23 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)19-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)19-7/8
Max. BHP2.10
Max. Mélység22 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság12-1 / 2 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP2
Motor fordulatszám1735
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.10 "
Kimeneti magasság19.875 "
Kimeneti szélesség19.875 "
Fázis3
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.30
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő14 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.0215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 5TCL1 soros légfúvó 14 1/2 hüvelykes közvetlen/hajtás 2170 Cfm | AE6JKZ 5TCL1112111402170----4.7€3,241.95
DAYTON 7A0H7 soros légfúvó 14 hüvelykes 3/4 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.1€4,055.06
DAYTON 7A0H8 soros légfúvó 14 hüvelykes 3/4 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,885.54
DAYTON 7A0J0 soros légfúvó 14 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZP 7A0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.4€4,205.65
DAYTON 7A0J3 soros légfúvó 14 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZT 7A0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€4,520.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0J4 soros légfúvó 14 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal
€4,409.62 /Mértékegység