DAYTON 5TCL1 soros légfúvó 14 1/2 hüvelykes közvetlen/hajtás 2170 Cfm | AE6JKZ

DAYTON 5TCL1 soros légfúvó 14 1/2 hüvelykes közvetlen/hajtás 2170 Cfm

Raktáron
Tétel: AE6JKZ Modell: 5TCL1

Szerezd meg április 23, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,241.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Fúvó fordulat / perc1140
CFM @ 0.000-In. SP2170
CFM @ 0.125-In. SP2061
CFM @ 0.250-In. SP1942
CFM @ 0.375-In. SP1818
CFM @ 0.500-In. SP1666
CFM @ 0.625-In. SP1446
CFM @ 0.750-In. SP1121
Teljes terhelésű erősítők4.7
Magasság23 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő10-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)19-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)19-7/8
Max. BHP0.30
Max. Mélység22 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/3
Motor fordulatszám1140
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetTöbbállású
Outlet Dia.10-1 / 2 "
Kimeneti magasság19.875 "
Kimeneti szélesség19.875 "
Fázisegyetlen
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.10.8
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.10.5
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.10.1
Sebesség ellenőrzés1DGV2
típusKözvetlen hajtású centrifugális
Feszültség115
Kerékátmérő14 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaCentrifugális hátrafelé hajló
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 7A0H7 soros légfúvó 14 hüvelykes 3/4 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.1€4,055.06
DAYTON 7A0H8 soros légfúvó 14 hüvelykes 3/4 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,885.54
DAYTON 7A0J0 soros légfúvó 14 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZP 7A0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.4€4,205.65
DAYTON 7A0J3 soros légfúvó 14 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZT 7A0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€4,520.49
DAYTON 7A0J4 soros légfúvó 14 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZU 7A0J437412153406036223494336532256.1-5.5/2.8€4,409.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5TCL1 soros légfúvó 14 1/2 hüvelykes közvetlen/hajtás 2170 Cfm
€3,241.95 /Mértékegység