DAYTON 7A0J0 soros légfúvó 14 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZP

DAYTON 7A0J0 soros légfúvó 14 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF2ZZP Modell: 7A0J0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,205.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1709
CFM @ 0.000-In. SP3223
CFM @ 0.125-In. SP3159
CFM @ 0.250-In. SP3094
CFM @ 0.375-In. SP3028
CFM @ 0.500-In. SP2953
CFM @ 0.625-In. SP2878
CFM @ 0.750-In. SP2798
CFM @ 1.000-In. SP2635
CFM @ 1.250-In. SP2451
CFM @ 1.500-In. SP2177
CFM @ 1.75-In. SP1752
Teljes terhelésű erősítők3.2-2.9/1.4
Magasság23 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)19-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)19-7/8
Max. BHP1.05
Max. Mélység22 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság12-1 / 2 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1
Motor fordulatszám1735
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.10 "
Kimeneti magasság19.875 "
Kimeneti szélesség19.875 "
Fázis3
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.18.2
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.0
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő14 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.8105
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 5TCL1 soros légfúvó 14 1/2 hüvelykes közvetlen/hajtás 2170 Cfm | AE6JKZ 5TCL1112111402170----4.7€3,241.95
DAYTON 7A0H7 soros légfúvó 14 hüvelykes 3/4 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.1€4,055.06
DAYTON 7A0H8 soros légfúvó 14 hüvelykes 3/4 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,885.54
DAYTON 7A0J3 soros légfúvó 14 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZT 7A0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€4,520.49
DAYTON 7A0J4 soros légfúvó 14 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZU 7A0J437412153406036223494336532256.1-5.5/2.8€4,409.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0J0 soros légfúvó 14 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal
€4,205.65 /Mértékegység