DAYTON 6W854 Harangpofás dobos teherautó 650 Lb | AF2NKK

DAYTON 6W854 Harangpofás dobtargonca 650 Lb

Raktáron
Tétel: AF2NKK Típus: 6W854

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€184.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChime Jaw Drum Truck
színekPiros
Dob kapacitás17-32 gal.
befejezPorbevonat
Az első kerék átmérője10 "
Az első kerék szélessége4"
Fogantyú típusaVisszafolyik
Terhelhetőség650 font
AnyagAcél
Előlap mélysége10 "
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység20 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség22.5 "
Kerék anyagaPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)125.73
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)55.37
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes szélességKerék anyagaÁr
DAYTON 6W853 Harangpofás dobos teherautó 800 Lb | AF2NKJ 6W853800 font20.5 "Szilárd gumi€217.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6W854 Harangpofás dobtargonca 650 Lb
€184.10 /Mértékegység