DAYTON 6W853 Harangpofás dobos teherautó 800 Lb | AF2NKJ

DAYTON 6W853 Harangpofás dobtargonca 800 Lb

Raktáron
Tétel: AF2NKJ Típus: 6W853

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€217.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChime Jaw Drum Truck
színekPiros
Dob kapacitás17-32 gal.
befejezPorbevonat
Az első kerék átmérője10 "
Az első kerék szélessége2-3 / 4 "
Fogantyú típusaVisszafolyik
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Előlap mélysége10 "
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység20 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség20.5 "
Hátsó kerék átmérője10 "
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék anyagaSzilárd gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hátsó kerék szélessége (2-3 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes szélességKerék anyagaÁr
DAYTON 6W854 Harangpofás dobos teherautó 650 Lb | AF2NKK 6W854650 font22.5 "Pneumatikus€184.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6W853 Harangpofás dobtargonca 800 Lb
€217.64 /Mértékegység