Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL150 Do mérő/adatgyűjtő | AA3HVN 11L567

EXTECH SDL150 Do mérő/adatgyűjtő

Raktáron
Tétel: AA3HVN Típus: SDL150Kereszthivatkozás: 11L567
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
€1,166.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldott oxigénmérő / adatgyűjtő
Automatikus kikapcsolásAutomatikus kikapcsolás letiltással
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kábel hossza39 "(1 m)
KalibrációKalibrálja friss levegőn
kijelzőKettős LCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány32 és 149 °C között, 0 és 65 °C között
Oldott oxigén tartomány0-20 mg / l
Oldott oxigén tartomány pontossága+/- 0.4 mg / l
FelületSD kártya és RS-232 interfész
Memory design20 millió adatrögzítés 2G SD-kártyával
Üzemi hőm. Hatótávolság32 és 122 fokok
ORP felbontásN / A
Oxigénkoncentráció0 - 100%
Oxigénkoncentráció pontossága+ /-0.7%
Áramforráshat AA elem
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.5 ° F / 0.8 ° C
Temp. Felbontás0.1 fok
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány0-50 ° C szonda kompenzáció
VízállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9030320000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Oldott oxigénfelbontás (0.1 mg / l)
    • Oxigénkoncentráció felbontás (0.1%)
    • Szonda kompenzáció (só: 0-50%; magasság: 0-8910 m; hőmérséklet 0-50 ° C)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL150 Do mérő/adatgyűjtő
€1,166.31 /Mértékegység