Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01330.062.0002 Hex Nut Grade 5 5/8-18, 25PK | AD3BQR 3XTN3

APPROVED VENDOR U01330.062.0002 Hatlapfejű anya, 5. fokozat 5/8-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AD3BQR Modell: U01330.062.0002Cross Ref: 3XTN3 / 42HH89
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
€21.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság35 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7438
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01330.062.0002 Hatlapfejű anya, 5. fokozat 5/8-18, 25PK
€21.66 /csomag