DAYTON 6UFR5 padlótisztító, 17 hüvelykes, 1.5 LE 175 ford / perc | AF2JGM

DAYTON 6UFR5 padlósúroló egyszemélyes 17 hüvelykes 1.5 LE 175 ford./perc

Raktáron
Tétel: AF2JGM Modell: 6UFR5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,923.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFloor Scrubber
Ecsetsebesség175 rpm
ÉpítésFém
Vezetékhossz50 ""
gép mérete17 "
Motor1.5 HP
Áramforrás115 VAC @ 15A, 60 Hz
Hangszint63 dBA
Sebességegyetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8479892000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellgép méreteÁr
DAYTON 6UFR4 padlósúroló, Single, 20 hüvelykes, 1.5 LE, 175 ford./perc | AF2JGL 6UFR420 "€2,616.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6UFR5 padlósúroló egyszemélyes 17 hüvelykes 1.5 LE 175 ford./perc
€2,923.83 /Mértékegység