WOODHEAD 1301500135 Sleeve Plug And 20 Amp Pin, 3 Pole/4 Wire, 250V, Orange | CH3AJN 420P12

WOODHEAD 1301500135 hüvelyes csatlakozó és 20 amperes tű, 3 pólusú/4 vezetékes, 250 V, narancs

Cikkszám: CH3AJN Típus: 1301500135Kereszthivatkozás: 420P12
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely dugó
Pólusok száma3
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaÁr
WOODHEAD 1301500052 hüvely dugó és 20 erősítő tű, 2 pólusú/3 vezetékes, 250V, kék | CH2APD 320P6 13015000522-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500051 hüvelyi dugó és 20 erősítő tű, 2 pólusú/3 vezetékes, 277V, szürke | CH2APF 320P5 13015000512-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500255 hüvely dugó és 30 erősítő tű, 4 pólusú/5 vezeték, 3 fázis, 277V/480V, piros | CH2HMG 530P7 13015002554-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500031 Hüvelyes dugó és 100 A -es tű, 2 pólusú/3 vezetékes, 250 V, kék | CH2TMP 3100P6W 13015000312-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500049 hüvely dugó és 20 erősítő tű, 2 pólusú/3 vezetékes, 125 V, sárga | CH2UJY 320P4 13015000492-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500115 Hüvelyes dugó és 100 A -es tű, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 250 V -os, kék | CH2XFW 4100P9W 13015001153-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500114 hüvelyes dugó és 100 erősítő tű, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 480V, piros | CH2XFY 4100P7W 13015001143-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301500135 hüvelyes csatlakozó és 20 amperes tű, 3 pólusú/4 vezetékes, 250 V, narancs