DAYTON 6RJV9 beltéri csatornakemence 37 hüvelyk D földgáz 3704 Cfm | AF2DHJ

DAYTON 6RJV9 beltéri csatorna kemence 37 hüvelykes D földgáz 3704 Cfm

Raktáron
Tétel: AF2DHJ Modell: 6RJV9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,485.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri csatorna kemence
Légáramlat3704 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik30 fok F
BtuH bemenet150,000
BtuH kimenet120,000
Égő levegő bemeneti mérete5
CFM @ 65 (F) emelkedés1500 cfm
CFM @ 80 (F) emelkedés1700 cfm
Mélység37 "
Füstcső Dia.4"
Teljes terhelésű erősítők1.9A
Gázcsatlakozás1 / 2 "
Gáz típusaNG
Magasság37.75 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Beltéri légkibocsátási magasság19 "
Beltéri légkibocsátási szélesség18-1 / 4 "
Telepítési magasság8 ft.
Max. Külső SP0.75 "-os WC
Elsődleges hőcserélő anyag409 Stainless Steel
Szolgáltatáshoz való hozzáférés helyeAlsó
Feszültség120
Szélesség20.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.65
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8416200040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFeszültségÁr
DAYTON 6RJV2 beltéri csatornakemence 37 hüvelyk D 3704 Cfm Ng | AF2DHB 6RJV237 "37.75 "120€3,980.83
DAYTON 6RJW6 gáztüzelésű légcsatorna kemence, 150000 BtuH fűtési kapacitás bemenet, alumíniumozott acél, oldalsó | AF2DHR 6RJW637 "37.75 "115V AC€3,930.46
DAYTON 6RJX3 beltéri csatornakemence 30 fokos F 3704 Cfm Ng | AF2DHZ 6RJX337 "37.75 "120€4,485.11
DAYTON 6RJY0 Beltéri légcsatorna -kemence 3704 Cfm Földgáz 30 fok F | AF2DJG 6RJY040 "36 "120€6,494.07
DAYTON 6RJY7 beltéri csatorna kemence földgáz 3704 Cfm 30 fok F | AF2DJP 6RJY740 "36 "120€6,926.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6RJV9 beltéri csatorna kemence 37 hüvelykes D földgáz 3704 Cfm
€4,485.11 /Mértékegység