A Dayton 6RJW6 beltéri légcsatornás kemence ideális földgázzal történő hatékony fűtéshez. Ezt a kemencét kereskedelmi és ipari környezetben használják megbízható és szabályozott fűtés biztosítására csatornarendszereken keresztül. Földgázüzeme költséghatékony energiát kínál, így ideális a kényelmes hőmérséklet fenntartására nagy területeken. Ez a kemence MNPT csatlakozási típussal rendelkezik a biztonságos és szivárgásmentes csatlakozás érdekében a földgázellátáshoz. Nyitott égésű típusa hatékony és eredményes fűtést tesz lehetővé. Ez a beltéri légcsatornás kemence kagylószerű hőcserélővel rendelkezik a fűtés hatékonyságának és teljesítményének növelése érdekében. Földgáz tüzelőanyagot használt a költséghatékony és energiatakarékos fűtéshez. Ez az ETL-tanúsítvánnyal rendelkező kemence alumíniumozott acélból készült elsődleges hőcserélőt tartalmaz, amely megbízható hőátadást és tartósságot biztosít. Ez a Dayton 6RJW6 kemence közvetlen szikragyújtást kínál, hogy hatékony és megbízható gyújtást biztosítson a fűtéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora ennek a Dayton 6RJW6 kemence fűtőteljesítménye?
V. Ennek a kemence fűtőteljesítménye 150000 120000 BTUh, teljesítménye pedig XNUMX XNUMX BTUh.
K. Milyen biztonsági funkciókat tartalmaz a kemence?
V. Ez a kemence további biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint például a ventilátor késleltetése, a légáramlás-ellenőrző kapcsoló és a sorkapcsok vezetékei a fokozott működési biztonság és vezérlés érdekében.
K. Mekkora a maximális külső statikus nyomás, amelyet a kemence képes elviselni?
V. Ez a kemence legfeljebb 0.75 hüvelykes WC külső statikus nyomást képes kezelni.