Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6L014 merev tengely tengelykapcsoló, 3/8 hüvelykes furatátmérő, kerek tengelyhez | AE9NKE

DAYTON 6L014 merev tengely tengelykapcsoló, 3/8 hüvelykes furatátmérő, kerek tengelyhez

Raktáron
Tétel: AE9NKE Modell: 6L014

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€9.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 8 "
Furat átmérője 13 / 8 "
Furat átmérője 23 / 8 "
Furat típusaRound
Hézag Dia0.75 "
Tengelykapcsoló felépítéseEgy darab
Összekötő anyagSzénacél
Csatlakozás külső átmérője3 / 4 "
befejezCinkkel bevont
AnyagHorganyzott acél
Max. FORDULAT3500
Max. Sebesség3500 rpm
Max. forgatónyomaték180 In.Lbs.
Dia kívül.3 / 4 "
Teljes hossz1"
Névleges nyomaték180 hüvelyk-font.
Csavar méret1/4-28 x 3/16"
Tengelyreteszelés típusaBeállítani a csavart
típusEgy darabból álló csavar típus
Zero BacklashIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483608000
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 6L014 merev acél tengelykapcsoló ideális olyan ipari környezetben, ahol a két tengely közötti pontos és megbízható nyomatékátvitel kulcsfontosságú. Ezeket a tengelykapcsolókat a gyártásban, a mezőgazdaságban és az anyagmozgatásban használják. Robusztus csatlakozást biztosítanak, és javítják a tengelyek hatékonyságát és beállítását, minimalizálva az eltolódást, a vibrációt és a teljesítményveszteséget.

Jellemzők:

  • A Dayton 6L014 tengelykapcsoló nulla holtjátékkal rendelkezik, rögzítőcsavarokkal, így biztosítva a precíz nyomatékátvitelt.
  • Maximum 3500 ford./perc fordulatszámon üzemeltethető, és 70 lb-inch névleges nyomatékkal bír.
  • Ez a 6L014 merev acél tengelykapcsoló szénacél szerkezetű horganyzott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken és tartós.
  • 1/4 inch-28 csavarmenetmérettel rendelkezik a biztonságos rögzítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a reteszhoronynak a Dayton merev tengelykapcsolókban?

V. A reteszhorony egy horony a tengelykapcsoló tengelyében, amely megfelelő kulcs segítségével egy másik alkatrészhez igazítja, megakadályozva a helytelen összeszerelést.

K. Mi az előnye a nulla holtjáték funkciónak ebben a Dayton 6L014 tengelykapcsolóban?

V. A nulla holtjáték funkció csökkenti a tengelyjátékot, megőrzi a pontos erőátvitelt.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Dayton 6L014 merev acél tengelykapcsolót?

A.

  • A Dayton 6L014 merev acél tengelykapcsoló felszerelése magában foglalja a két tengely biztonságos csatlakoztatását a teljesítmény és a nyomaték átviteléhez. Alaposan ellenőrizze a tengelykapcsoló hibáit és tisztaságát. A tengelyvégeket szükség esetén megtisztítással és kenéssel készítse elő.
  • Csúsztassa a tengelykapcsolót az egyik tengelyvégre. Pontosan igazítsa be a két tengelyt, megtartva koaxiális elrendezésüket. Ezután helyezze a tengelykapcsoló másik végét a második tengelyre, biztosítva a szoros illeszkedést.
  • Húzza meg a rögzítőelemeket, például a rögzítőcsavarokat vagy csavarokat. Használjon megfelelő szerszámokat a megadott nyomaték eléréséhez. Ellenőrizze még egyszer a tengely beállítását, és manuálisan tesztelje a csatlakoztatott tengelyek forgását.
  • Biztonságosan rögzítse a tengelykapcsolót, ügyelve arra, hogy minden rögzítő az előírásoknak megfelelően meg legyen húzva. Ha a tengelykapcsoló egy nagyobb szerelvény része, szükség szerint rögzítse a további alkatrészeket és védőburkolatokat.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.Furat átmérője 1Csavar méretFurat átmérője 2Hézag DiaCsatlakozás külső átmérőjeMax. forgatónyomatékÁr
DAYTON 6L012 merev tengely tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furatátmérő, kerek tengelyhez | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 In.Lbs.€6.82
DAYTON 6L013 tengelykapcsoló merev acél | AE9NKD 6L0131"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 In.Lbs.€14.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6L014 merev tengely tengelykapcsoló, 3/8 hüvelykes furatátmérő, kerek tengelyhez
€9.26 /Mértékegység