Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6L013 tengelykapcsoló merev acél | AE9NKD

DAYTON 6L013 Csatlakozó merev acél

Raktáron
Tétel: AE9NKD Modell: 6L013
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
€14.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.5 / 16 "
AnyagHorganyzott acél
Max. FORDULAT3500
Max. forgatónyomaték90 In.Lbs.
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes hossz1"
Csavar méret# 10-32 x 3/16 "
típusEgy darabból álló csavar típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483608000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.Furat átmérője 1Csavar méretFurat átmérője 2Hézag DiaCsatlakozás külső átmérőjeMax. forgatónyomatékÁr
DAYTON 6L012 merev tengely tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furatátmérő, kerek tengelyhez | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 In.Lbs.€6.82
DAYTON 6L014 merev tengely tengelykapcsoló, 3/8 hüvelykes furatátmérő, kerek tengelyhez | AE9NKE 6L0141"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 In.Lbs.€9.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6L013 Csatlakozó merev acél
€14.94 /Mértékegység