DAYTON 6KWP0 tápventilátor 16 hüvelykes 208-230/460 V | AE9MRZ

DAYTON 6KWP0 tápláló szellőző 16 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AE9MRZ Modell: 6KWP0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,201.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású axiális tápszellőztető
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza26 "
Alap teteje a lepelig (hüvelyk)6-1/4
Alapszélesség26 "
CFM @ 0.000-In. SP2920
CFM @ 0.125-In. SP2802
CFM @ 0.250-In. SP2602
CFM @ 0.375-In. SP2376
CFM @ 0.500-In. SP2188
CFM @ 0.625-In. SP1965
CFM @ 0.750-In. SP1693
CFM @ 0.875-In. SP1475
CFM @ 1.000-In. SP1200
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.52
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők2.7-2.4/1.2
Motoros HP3/4
Szerelési helyTető
Összességében Dia.35-1 / 4 "
Teljes magasság19 "
Fázis3
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagAlumínium
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 19 19
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM1750
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1/2
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.20
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális Direct Drive Downblast
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)97.79
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPÁr
DAYTON 4YC56 betápláló szellőző 16 hüvelyk | AE2LMH 4yc5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€2,216.66
DAYTON 4YC57 Tápellátás 16 In | AE2LMJ 4yc5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€2,248.29
DAYTON 4YC58 Szellőzőnyílás 18 In | AE2LMK 4yc5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,433.21
DAYTON 4YC59 Tápellátás 18 In | AE2LML 4yc5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,728.08
DAYTON 4YC60 betápláló szellőző 20 hüvelyk | AE2LMM 4yc6018471 3 / 4 "34 "----0.33€3,080.96
DAYTON 4YC61 Tápellátás 20 be | AE2LMN 4yc6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€3,355.91
DAYTON 4YC62 befúvó szellőző 24 hüvelyk | AE2LMP 4yc6229581 3 / 4 "34 "2422---0.50€3,331.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6KWP0 tápláló szellőző 16 hüvelykes 208-230/460 V
€2,201.11 /Mértékegység