DAYTON 6KWN9 Exhaust Ventilator 24 Inch 208-230/460 V | AE9MRY

DAYTON 6KWN9 kipufogó ventilátor 24 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AE9MRY Modell: 6KWN9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,765.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású axiális elszívó
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza34 "
Alap teteje a lepelig (hüvelyk)6-1/4
Alapszélesség34 "
CFM @ 0.000-In. SP6042
CFM @ 0.125-In. SP5626
CFM @ 0.250-In. SP5137
CFM @ 0.375-In. SP4619
CFM @ 0.500-In. SP4146
CFM @ 0.625-In. SP3476
CFM @ 0.750-In. SP3136
CFM @ 0.875-In. SP2682
CFM @ 1.000-In. SP2028
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP1.17
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők3.8-3.5/1.7
Motoros HP1
Szerelési helyTető
Összességében Dia.42 "
Teljes magasság19.25 "
Fázis3
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)27 X 27
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM1140
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)5/8
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.20
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális Direct Drive Downblast
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)113.03
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 4YC48 Kipufogónyílás 16 In | AE2LLZ 4yc486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
DAYTON 4YC49 Kipufogó nyílás 16 In | AE2LMA 4yc4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
DAYTON 4YC50 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMB 4yc5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
DAYTON 4YC51 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMC 4yc5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
DAYTON 4YC52 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LMD 4yc5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
DAYTON 4YC53 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LME 4yc5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.18
DAYTON 4YC54 Kipufogó nyílás 24 In | AE2LMF 4yc5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6KWN9 kipufogó ventilátor 24 hüvelykes 208-230/460 V
€3,765.76 /Mértékegység