DAYTON 4YC53 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LME

DAYTON 4YC53 Kipufogó nyílás 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2LME Modell: 4YC53

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,272.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású axiális elszívó
Alapmagasság1 3 / 4 "
Alap hossza34 "
Alap teteje a lepelig (hüvelyk)6 1 / 4
Alapszélesség34 "
CFM @ 0.000-In. SP5943
CFM @ 0.125-In. SP5745
CFM @ 0.250-In. SP5507
CFM @ 0.375-In. SP5260
CFM @ 0.500-In. SP5007
CFM @ 0.625-In. SP4650
CFM @ 0.750-In. SP4246
CFM @ 0.875-In. SP3592
CFM @ 1.000-In. SP3295
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP1.24
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők13.2 / 7.3-6.6
Motoros HP1.5
Szerelési helyTető
Összességében Dia.42 "
Teljes magasság17 1 / 2 "
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAlumínium
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)27 X 27
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM1750
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)5/8
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.10.9
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális Direct Drive Downblast
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)113.03
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Működési watt (813)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 4YC48 Kipufogónyílás 16 In | AE2LLZ 4yc486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
DAYTON 4YC49 Kipufogó nyílás 16 In | AE2LMA 4yc4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
DAYTON 4YC50 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMB 4yc5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
DAYTON 4YC51 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMC 4yc5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
DAYTON 4YC52 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LMD 4yc5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
DAYTON 4YC54 Kipufogó nyílás 24 In | AE2LMF 4yc5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66
DAYTON 4YC55 kipufogó szellőző 24 In | AE2LMG 4yc5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-€3,751.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YC53 Kipufogó nyílás 20 hüvelyk
€3,272.18 /Mértékegység