MOODY TOOL Nyitott kulcs, SAE


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: felcserélhető , Fejtípus: Egyetlen nyitott vég , Anyaga: Acél , Teljes hossz: 3" , SAE vagy metrika: SAE
StílusModellFej szögeMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
51-1554
-1 / 8 "€23.03
A
51-1555
-5 / 32 "€23.03
A
51-1556
-3 / 16 "€23.03
A
51-1557
-1 / 4 "€23.03
A
51-1552
-3 / 32 "€23.03
A
51-1553
-7 / 64 "€23.03
A
51-1551
-5 / 64 "€23.03
A
51-1558
30 °5 / 16 "€23.03
A
76-1554
30 fok1 / 8 "€7.96
A
76-1553
30 fok7 / 64 "€8.29
B
76-1551
30 fok5 / 64 "€8.05
A
76-1552
30 fok3 / 32 "€8.19
C
76-1558
30 fok5 / 16 "€8.15
D
76-1555
30 fok5 / 32 "€8.19
E
76-1556
30 fok3 / 16 "€8.15
F
76-1557
30 fok1 / 4 "€8.19

Nyitott kulcs, SAE

A Moody Tools villáskulcsot szűk helyeken használják kis eszközökön a csavarok és rögzítőelemek beállítására. Ez a SAE csavarkulcs cserélhető pengékkel rendelkezik, és többféle fejméretben kapható. Teljes hossza 3 hüvelyk (7.62 cm), és polizsákba vagy dobozba van csomagolva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?