DAYTON 6KHN7 szivattyú 1/2 LE 115 / 208-230v 8.8 / 4.4-4.4 Amp | AE9LAN

DAYTON 6KHN7 szivattyú 1/2 LE 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amper

Raktáron
Tétel: AE9LAN Típus: 6KHN7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,861.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők8.8/4.4
GPM víz @ 0 Ft. a feje30
GPM víz @ 10 Ft. a feje25
GPM víz @ 20 Ft. a feje16
GPM víz @ 30 Ft. a feje11
GPM víz @ 40 Ft. a feje7
GPM víz @ 60 Ft. a feje1
Magasság13.5 "
Ház anyagaBronz
HP1/2
Járókerék anyagaEpiklórhidrin
Be- / kimeneti1 In.
Hossz20 "
Max. Fej70 ft.
Max. Nyomás30 psi
Max. SSU @ 1725 RPM500
Max. Viszkozitás500
motor típusaKondenzátor-Start
Prime in Feet18
RPM1725
Sealzsír
ÖnindítóIgen
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő18 Ft.
Temp. Hatótávolság180 F
típusÖnfelszívó rugalmas járókerék
Feszültség115/230
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.9305
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8413600090
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 11 Ft. a feje (24)
    • GPM víz @ 23 Ft. a feje (14)
    • NEMA motorváz (56)
    • Jellemzők: Bronz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6KHN7 szivattyú 1/2 LE 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amper
€2,861.21 /Mértékegység