EATON Danfoss FAR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss FAR-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepeit szemétszállítókban, vízkezelő üzemekben, betakarítógépekben, olaj- és gázvezetékekben, valamint a vegyipari feldolgozóiparban használják a nyomáskülönbség mérésére és a folyadékáramlás szabályozására.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-181991
€603.61
ajánlatkérés
A
02-183443
€661.65
ajánlatkérés
B
305AA00215A
€1,076.77
ajánlatkérés
C
02-199172
€686.91
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A folyadék ezekben a szelepekben közvetlenül az 1-es és 2-es, valamint a 3-as és 4-es nyílások között áramlik egy helyzetben.
  • Az áramlás ezután az 1-es és 4-es portok, valamint a 3-2-es portok közé kerül a kezelő 90 fokkal történő elfordításával.
  • A 2. és 4. port blokkolódik, míg az 1. és 3. port csatlakozik a keresztezési átmenet során.

Jellemzők

  • Ezek a becsavarható patronos szelepek megfelelnek az ISO 18/16/13 mikron tisztasági kódnak a szennyeződések eltávolítása érdekében.
  • Buna-N tömítésekkel vannak felszerelve, hogy ellenálljanak a víznek és az olajnak.
  • Ezek az áramlásszabályozó szelepek nyomáskompenzáltak a szabad ellenirányú áramlás érdekében.
  • Alumínium házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak az UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékleteknek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889632 pótalkatrész tömítéskészlet: Ez a tömítéskészlet Buna-N tömítéseket tartalmaz az irányszabályozó szelepek sérült vagy elhasználódott tömítéseinek cseréjéhez.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hőmérsékletű ezek az áramlásszabályozó szelepek?

-40 és 120 fok között.

Mely folyadékok kompatibilisek ezekkel az áramlásszabályozó szelepekkel?

A MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak megfelelő általános célú folyadékok kompatibilisek az Eaton Danfoss FAR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepeivel.

Mekkora az áramlási sebesség tartománya ezeknek az áramlásszabályozó szelepeknek?

30.3-113.6 l/perc.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?