DAYTON 6K882 Farm Duty motorkapacitás TEFC 5 lóerős, 1740 rpm AJ2JKF

DAYTON 6K882 Farm Duty Motor Kapacitás Indítás TEFC 5 LE 1740 rpm

Raktáron
Tétel: AJ2JKF Modell: 6K882

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,459.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
CsapágyakLabda
befejezZöld
Keret184T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők24.0
HP5
Szigetelési osztályF
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1740
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségHPSzigetelési osztályÁr
DAYTON 4K090 Farm Duty Motor Kapacitás Indítás TEFC 2LE 1725rpm | AJ2HCK 4K0901.0056HZ20/107 / 8 "2.25 "115/2302F€1,041.94
DAYTON 6K130 Farm Duty Motor Capacity Start TEFC 5 LE 1730 2 / perc | AJXNUMXJJU 6K1301.00213T23.01.375 "3.375 "2305F€3,023.14
DAYTON 6K311 Farm Duty motoros kondenzátor indítás TEFC 1-1 / 2hp 1725rpm | AJ2JJV 6K3111.15145T16.2/8.17 / 8 "2.25 "115/2301.5B€1,031.44
DAYTON 6K313 Mezőgazdasági üzemi motorkapacitás Start TEFC 2 LE 1740 rpm | AJ2JJW 6K3131.00182T23.6/11.81.125 "2.75 "115/2302F€1,910.41
DAYTON 6K610 Farm Duty Motor Cap Start TEFC 3 LE 1740 ford / perc | AJ2JJX 6K6101.00184T14.51.125 "2.75 "2303F€2,189.24
DAYTON 6K710 Farm Duty Motor Capacitor Start TEFC 1 / 3hp 1725rpm | AJ2JJY 6K7101.15566.6/3.35 / 8 "1.875 "115/2301/3B€614.22
DAYTON 6K714 Farm Duty Motor Capacitor Start TEFC 1 / 2hp 1725rpm | AJ2JJZ 6K7141.15569.0/4.55 / 8 "1.875 "115/2301/2F€819.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K882 Farm Duty Motor Kapacitás Indítás TEFC 5 LE 1740 rpm
€2,459.88 /Mértékegység