MONOPRICE Lapos HDMI kábelek


Szűrő
Szín: Fekete , Vezető anyaga: Ónozott réz , Vezető mérete: 24AWG , Csatlakozó típusa: Férfi-férfi , Kabát anyaga: PVC , Kábelek száma: 1 , Árnyékolás: Háromszoros árnyékolás, EMI árnyékolás
StílusModellKábeltípusHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4158
Nagy sebességű6"€36.70
B
4160
Nagy sebességű15 láb.€73.40
C
4159
Nagy sebességű10 láb.-
ajánlatkérés
D
4164
Normál sebesség35 láb.-
ajánlatkérés
E
4162
Normál sebesség25 láb.€23.38
F
4163
Normál sebesség30 láb.-
ajánlatkérés
G
4157
Normál sebesség3 láb.€15.13

Lapos HDMI kábelek

A Monoprice nehéz nyomtávú, nagy sebességű lapos HDMI-kábeljei aranyozott csatlakozókkal és 24 AWG rézvezetékekkel rendelkeznek a jobb vezetőképesség és a korrózióállóság érdekében. Ezek a Monoprice HDMI kábelek könnyen hajlíthatók és képesek továbbítani az összes engedélyezett jelet. Megfelelnek a CL2 tűzvédelmi előírásoknak, és biztonságosan használhatók a falakban és a tetőtérben. Az egyszálas kábelek akár 4.95 / 10.2 gbps adatátvitelt, 1080p felbontást 60 hz-en, 4k felbontást 24 hz-nél, az audio visszatérő csatornát és a mély színt csatornánként 16 bitig terjednek. Ezek a kábelek támogatják a HD hangot, beleértve az A-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD videókat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?