DAYTON 6K866 Szerszámmotor 2-tengelyes 1/2LE 3450rpm 115V | AE9JKN

DAYTON 6K866 szerszámmotor 2 tengelyes 1/2 LE 3450 ford./perc 115 V

Raktáron
Tétel: AE9JKN Modell: 6K866

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€529.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámgép motorja
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakUjj
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret48
Teljes terhelésű erősítők6.6
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely8.25 "
Motoros alkalmazásPower Tools
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc3450
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1-1 / 2 "Ea.
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
DAYTON 5K600 Szerszámmotor 2-tengelyes 1/3LE 3450rpm 115V | AE4FYB 5K6004.21/3€484.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K866 szerszámmotor 2 tengelyes 1/2 LE 3450 ford./perc 115 V
€529.44 /Mértékegység