DAYTON 6K100 általános célú motor szénacél Odp 10 LE 1725 rpm 215t | AE9JFC

DAYTON 6K100 általános célú motor szénacél Odp 10 LE 1725 rpm 215t

Raktáron
Tétel: AE9JFC Modell: 6K100

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,613.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret215T
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők43.0
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely15 4 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz18.875 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.375 "
Feszültség230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.85
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályHatékonysági csoportKeretInverter névlegesHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaÁr
DAYTON 11W342 motor 3 fázis 3 LE 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-fázisMinden szögKulcsos€732.87
DAYTON 24C177 általános rendeltetésű motor, osztott fázisú Odp 1/4 LE 1140 rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Osztott fázisú-Kulcsos€381.57
DAYTON 2N982 Motor 3 fázis 2 LE 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FNagy hatékonyság182/184Igen10.875 "3-fázis-Kulcsos€1,297.65
DAYTON 2N983 Motor 3 fázis 3 LE 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FNagy hatékonyság213/215Igen13 13 / 16 "3-fázis-Kulcsos€1,134.05
DAYTON 2N984 Motor 3 fázis 5 LE 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FNagy hatékonyság213/215Igen13 13 / 16 "3-fázis-Kulcsos€2,848.11
DAYTON 2N985 Motor 3 fázis 7.5 LE 1770 208-230/460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FNagy hatékonyság254U / 256UIgen18 1 / 16 "3-fázis-Kulcsos€1,840.05
DAYTON 2N986 Motor 3 fázis 10 LE 1770 208-230/460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FNagy hatékonyság254U / 256UIgen18 1 / 16 "3-fázis-Kulcsos€1,916.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K100 általános célú motor szénacél Odp 10 LE 1725 rpm 215t
€2,613.53 /Mértékegység