Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6GNU0 kompakt mágneskapcsoló Dp 20a 1p 208-240vac | AE8YTP

DAYTON 6GNU0 kompakt kontaktor Dp 20a 1p 208-240vac

Raktáron
Tétel: AE8YTP Modell: 6GNU0
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
€38.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú kontaktor
AkcióVisszavonás
Tekercs Volt208 / 240 VAC
Kontaktor típusaHatározott cél
Mélység3.41 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív20
Teljes terhelésű, ellenálló25
Magasság2.64 "
HP @ 1 fázis - 120 V3/4
HP @ 1 fázis - 230 V7.5
Hz50/60
Pólusok száma1
Szélesség2.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8536490065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VPólusok számaSzélességÁr
DAYTON 6GNP3 kompakt kontaktor Dp 25a 1p 24vac | AE8YRM 6GNP324 VAC25301212.03 "€51.69
DAYTON 6GNR1 kompakt mágneskapcsoló Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "€55.19
DAYTON 6GNY8 kompakt kontaktor Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YVK 6GNY8208 / 240 VAC25302322.17 "€43.84
DAYTON 6GNZ3 határozott célú mágneskapcsoló 24VAC 20A 1P Nyitott | AJ2JHR 6GNZ324 VAC20253/4-12.03 "€38.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6GNU0 kompakt kontaktor Dp 20a 1p 208-240vac
€38.26 /Mértékegység