Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6GNZ3 határozott célú mágneskapcsoló 24VAC 20A 1P Nyitott | AJ2JHR

DAYTON 6GNZ3 Definite Purpose Contactor 24VAC 20A 1P Open

Raktáron
Item: AJ2JHR Modell: 6GNZ3
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
€38.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú kontaktor
Tekercs Volt24 VAC
Mélység3.41 "
Teljes terhelésű erősítők-induktív20
Teljes terhelésű, ellenálló25
Magasság2.64 "
HP @ 1 fázis - 120 V3/4
HP @ 1 fázis - 240 V7.5
Hz50/60
Pólusok száma1
IrányváltóNem
Szélesség2.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolás: Nincs ház

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VPólusok számaSzélességÁr
DAYTON 6GNP3 kompakt kontaktor Dp 25a 1p 24vac | AE8YRM 6GNP324 VAC25301212.03 "€51.69
DAYTON 6GNR1 kompakt mágneskapcsoló Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "€55.19
DAYTON 6GNU0 kompakt mágneskapcsoló Dp 20a 1p 208-240vac | AE8YTP 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "€38.26
DAYTON 6GNY8 kompakt kontaktor Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YVK 6GNY8208 / 240 VAC25302322.17 "€43.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6GNZ3 Definite Purpose Contactor 24VAC 20A 1P Open
€38.26 /Mértékegység