Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6FHX5 ventilátor 140 Cfm 115v 1.16/1.02a 3020 Rpm | AE8TZD

DAYTON 6FHX5 ventilátor 140 Cfm 115v 1.16/1.02a 3020 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE8TZD Modell: 6FHX5
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
€260.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP140
CFM @ 0.100-In. SP136
CFM @ 0.150-In. SP133
CFM @ 0.200-In. SP131
CFM @ 0.300-In. SP125
CFM @ 0.400-In. SP119
CFM @ 0.500-In. SP110
VezetékdobozIgen
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők1.16/1.02
Ház színeSzürke
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz50/60
Bemeneti átmérő3.125 "
Ólomhossz6"
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetMinden helyzet
Kimeneti magasság2.5 "
Kimeneti formaNégyzet
Kimeneti szélesség2.5 "
Teljes mélység6.75 "
Teljes magasság7 7 / 32 "
Teljes szélesség6.187 "
Fázis1
RPM3020
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Kerékátmérő3 13 / 16 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5335
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (peremmel)
    • Felülírja a 4C442-et

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€95.02
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€114.25
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€124.98
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€132.93
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€136.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6FHX5 ventilátor 140 Cfm 115v 1.16/1.02a 3020 ford./perc
€260.50 /Mértékegység