Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6EAW5 Kontaktor Iec 9a 3p 120vac 1no | AE8MMU

DAYTON 6EAW5 Kontaktor Iec 9a 3p 120vac 1sz

Raktáron
Tétel: AE8MMU Modell: 6EAW5
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
€147.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióIrányváltó
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység3.18 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív9
Teljes terhelésű, ellenálló25
Magasság4.133 "
HP @ 1 fázis - 120 V1/2
HP @ 1 fázis - 230 V1
HP @ 3 fázis - 208 V2
HP @ 3 fázis - 230 V2
HP @ 3 fázis - 240 V2
HP @ 3 fázis - 480 V5
HP @ 3 fázis - 575 V7.5
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség4.133 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536490065
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 1 fázis - 120 VAkcióKiegészítő kapcsolatfelvételi űrlapHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VÁr
DAYTON 6EAP7 Kontaktor Iec 40a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKR 6EAP73Visszavonás1NC / 1NO510101030€359.71
DAYTON 6EAP8 Kontaktor Iec 40a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKT 6EAP83Visszavonás1NC / 1NO510101030€355.58
DAYTON 6EAP9 Kontaktor Iec 40a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MKU 6EAP93Visszavonás1NC / 1NO510101030€355.58
DAYTON 6EAR0 Kontaktor Iec 50a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKV 6EAR03Visszavonás1NC / 1NO7.515151540€453.88
DAYTON 6EAR1 Kontaktor Iec 50a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKW 6EAR13Visszavonás1NC / 1NO7.515151540€448.64
DAYTON 6EAR2 Kontaktor Iec 50a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MKX 6EAR23Visszavonás1NC / 1NO7.515151540€448.64
DAYTON 6EAR3 Kontaktor Iec 65a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKY 6EAR35Visszavonás1NC / 1NO1020202050€509.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6EAW5 Kontaktor Iec 9a 3p 120vac 1sz
€147.33 /Mértékegység