DAYTON Nem irányított IEC mágneses kontaktorok


Szűrő
Kontaktor típusa: IEC , Ház típusa: Nyisd ki , Hz: 50/60 , Pólusok száma: 3
StílusModellAkcióKiegészítő kapcsolatfelvételi űrlapTekercs VoltMélységTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóMagasságHP @ 1 fázis - 120 VÁr (ÁFA nélkül)
A
6EAP7
Visszavonás1NC / 1NO24 VAC4.6 "40602.95 "3€423.08
A
6EAX7
Visszavonás1NC / 1NO120 VAC4.96 "951253.34 "7.5€687.96
B
6EAV0
Visszavonás1Z120 VAC3.18 "9251.77 "1/2€123.27
B
6EAV1
Visszavonás1Z240 VAC3.18 "9251.77 "1/2€123.27
A
6EAR0
Visszavonás1NC / 1NO24 VAC4.6 "50802.95 "3€500.74
B
6EAV4
Visszavonás1Z240 VAC3.18 "12251.77 "1€124.84
B
6EAV6
Visszavonás1Z120 VAC3.4 "18321.81 "1€137.23
B
6EAV7
Visszavonás1Z240 VAC3.4 "18321.81 "1€137.23
A
6EAX6
Visszavonás1NC / 1NO24 VAC4.96 "951253.34 "7.5€687.96
C
6EAW2
Visszavonás1Z120 VAC3.96 "32502.2 "2€308.11
A
6EAR7
Visszavonás1NC / 1NO120 VAC4.6 "801253.34 "7.5€689.70
A
6EAX8
Visszavonás1NC / 1NO240 VAC4.96 "951253.34 "7.5€687.96
D
6ECD8
Visszavonás1NC / 1NO24 VDC7.12 "801253.34 "7.5€703.48
D
6ECD9
Visszavonás1NC / 1NO24 VDC7.12 "951253.34 "7.5€687.96
B
6EAV2
Visszavonás1Z24 VAC3.18 "12251.77 "1€124.84
D
6ECD6
Visszavonás1NC / 1NO24 VDC6.73 "50802.95 "3€450.39
B
6EAV5
Visszavonás1Z24 VAC3.4 "18321.81 "1€137.23
E
6EAV9
Visszavonás1Z120 VAC3.75 "25402.2 "2€228.20
E
6EAW1
Visszavonás1Z24 VAC3.96 "32502.2 "2€308.11
B
6EAU9
Visszavonás1Z24 VAC3.18 "9251.77 "1/2€123.27
B
6EAV3
Visszavonás1Z120 VAC3.18 "12251.77 "1€124.84
A
6EAR4
Visszavonás1NC / 1NO120 VAC4.6 "65802.95 "5€599.17
A
6EAR6
Visszavonás1NC / 1NO24 VAC4.6 "801253.34 "7.5€677.00
A
6EAR2
Visszavonás1NC / 1NO240 VAC4.6 "50802.95 "3€501.43
E
6EAW3
Visszavonás1Z240 VAC3.96 "32502.2 "2€308.11
E
6EAW0
Visszavonás1Z240 VAC3.75 "25402.2 "2€228.20
E
6EAV8
Visszavonás1Z24 VAC3.75 "25402.2 "2€228.20
A
6EAR8
Visszavonás1NC / 1NO240 VAC4.6 "801253.34 "7.5€689.70
A
6EAR5
Visszavonás1NC / 1NO240 VAC4.6 "65802.95 "5€599.17
D
6ECD5
Visszavonás1NC / 1NO24 VDC6.73 "40602.95 "3€451.79
A
6EAR3
Visszavonás1NC / 1NO24 VAC4.6 "65802.95 "5€601.02
D
6ECD7
Visszavonás1NC / 1NO24 VDC6.73 "65802.95 "5€618.30
A
6EAR1
Visszavonás1NC / 1NO120 VAC4.6 "50802.95 "3€501.43
A
6EAP8
Visszavonás1NC / 1NO120 VAC4.6 "40602.95 "3€420.57
A
6EAP9
Visszavonás1NC / 1NO240 VAC4.6 "40602.95 "3€420.57
F
6EAX2
Irányváltó1Z240 VAC3.4 "18324.17 "1€276.97
F
6ECE0
Irányváltó1NC24 VDC4.68 "9254.13 "1/2€194.53
F
6EAX3
Irányváltó1Z24 VAC3.75 "25405"2€308.91
F
6EAW7
Irányváltó1Z24 VAC3.18 "12254.133 "1€255.92
F
6EAX0
Irányváltó1Z24 VAC3.4 "18324.17 "1€276.97
F
6EAW8
Irányváltó1Z120 VAC3.18 "12254.133 "1€255.92
F
6EAW5
Irányváltó1Z120 VAC3.18 "9254.133 "1/2€188.69
F
6EAW4
Irányváltó1Z24 VAC3.18 "9254.133 "1/2€188.69
F
6EAW9
Irányváltó1Z240 VAC3.18 "12254.133 "1€255.92
F
6EAX1
Irányváltó1Z120 VAC3.4 "18324.17 "1€276.97
F
6EAX5
Irányváltó1Z240 VAC3.75 "25405"2€299.64
F
6EAX4
Irányváltó1Z120 VAC3.75 "25405"2€299.64
F
6EAW6
Irányváltó1Z240 VAC3.18 "9254.133 "1/2€188.69
F
6ECE3
Irányváltó1NC24 VDC5.35 "25405"2€318.93
F
6ECE1
Irányváltó1NC24 VDC4.68 "12254.13 "1€263.83
F
6ECE2
Irányváltó1NC24 VDC5"18324.17 "1€285.54

Nem irányított IEC mágneses kontaktorok

A Dayton nem irányváltó IEC mágneses kontaktorokat olyan üzemi terhelésekre tervezték, amelyek pontos névleges értéket igényelnek. Hasonló módon működnek a relékkel, de nagyobb névleges áramerősséggel, és ideálisak az áramkörök kapcsolására. Ezek az alaphelyzetben nyitott/normál zárt kapcsolók 3 pólusú konfigurációval rendelkeznek, hogy több készüléket több helyről vezéreljenek. Megerősítik az IEC, UL és CSA szabványokat a biztonságos működés érdekében, és automatikus lekapcsolással rendelkeznek áramkimaradás esetén. Válasszon az IEC mágneses kontaktorok széles választékából, amelyek 24 VDC, 24 VAC, 120 VAC és 240 VAC névleges feszültséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?