Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6EAT7 IEC időzítő késleltetés .1-3mp 1NO/1NC | AE8MLN

DAYTON 6EAT7 IEC időzítés késleltetése ,1-3 mp 1NO/1NC

Raktáron
Tétel: AE8MLN Modell: 6EAT7
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
€65.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC késleltetési időzítő
Max. Érintkező blokkok (sz.)1
FelszerelésFront
Névjegyek száma2
Késleltetés0.10 mp 3.00 mp-ig.
típusKésleltetéskor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9107008000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Érintkezők általában zárva (1)
    • Névjegyek általában nyitva (1)
    • Késleltetési tartomány (sec) (0.1-3)

Termékváltozatok

TermékekModellKésleltetéstípusÁr
DAYTON 6EAT8 IEC időzítő bekapcsolási késleltetés .1-30Sec 1NO / 1NC | AE8MLP 6EAT80.10 mp 30.00 mp-ig.Késleltetéskor€107.19
DAYTON 6EAT9 IEC időzítő bekapcsolási késleltetés 10.0-180 másodperc 1NO / 1NC | AE8MLQ 6EAT910.00 mp 180.00 mp-ig.Késleltetéskor€107.19
DAYTON 6EAU0 IEC időzítő kikapcsolási késleltetése .1-3mp 1NO/1NC | AE8MLR 6EAU00.10 mp 3.00 mp-ig.Ki késleltetés€63.77
DAYTON 6EAU1 IEC időzítő kikapcsolási késleltetés .1-30Sec 1NO / 1NC | AE8MLT 6EAU10.10 mp 30.00 mp-ig.Ki késleltetés€107.19
DAYTON 6EAU2 IEC időzítő kikapcsolási késleltetés 10-180 másodperc 1NO / 1NC | AE8MLU 6EAU210.00 mp 180.00 mp-ig.Ki késleltetés€64.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6EAT7 IEC időzítés késleltetése ,1-3 mp 1NO/1NC
€65.85 /Mértékegység