Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPR5 Torziós rugó 360 fok 1.755 Od | AC9NHN

APPROVED VENDOR 3HPR5 Torziós rugó 360 fok 1.755 Od

Raktáron
Tétel: AC9NHN Modell: 3HPR5
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
€17.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorziós tavasz
Hajlítási szög (fok)360
befejezEgyszerű
Láb hossz4"
Anyag302 Stainless Steel
Max. Rúd kívül Dia.1.188 "
Tekercsek száma12.50
Dia kívül.1.755 "
Rugó hossza @ nyomaték2.000 "
Nyomaték 1/2 lábhosszon (hüvelyk-font)40.000
SzélirányJobb kéz
Huzal Dia.0.135 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszAnyagDia kívül.Huzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPF7 torziós rugó 360 fokos 0.271od - 6 darabos csomag | AC9NEM 3 LE1"Szénacél zenehuzal0.271 "0.021 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPK3 torziós rugó 360 fokos 0.271od - 6 darabos csomag | AC9NFX 3HPK31"Szénacél zenehuzal0.271 "0.021 "€10.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPK5 torziós rugó 360 fok 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"Szénacél zenehuzal1.755 "0.135 "€14.27
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPK8 torziós rugó 360 fok 0.798 Od | AC9NGC 3HPK82"Szénacél zenehuzal0.798 "0.063 "€4.56
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPL8 torziós rugó 360 fok 1.755 Od | AC9NGM 3HPL84"Szénacél zenehuzal1.755 "0.135 "€14.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPN2 Torziós rugó 360 fok 0.798 Od | AC9NGQ 3HPN22"Szénacél zenehuzal0.798 "0.063 "€4.40
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPP2 torziós rugó 360 fok 1.755 Od | AC9NHA 3 LE4"302 Stainless Steel1.755 "0.135 "€21.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPR5 Torziós rugó 360 fok 1.755 Od
€17.06 /Mértékegység