Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6A858 tokozott időzítő relé, potenciométer, 24–240 VAC | AE7RAY

DAYTON 6A858 Tokozott időzítő relé, potenciométer, 24–240 VAC

Raktáron
Tétel: AE7RAY Modell: 6A858

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€54.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokozott időzítő relé
Beállítási módszerPotenciométer
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)1A
Kapcsolatfelvétel1Z
FunkcióKi késleltetés
Hz50/60
Bemeneti feszültség24-240 VAC
Max. Idő beállítás60 sec.
Min. Idő beállítás3 sec.
Felszerelésfelületi
teljesítménySolid State
Pins5
ÁllapotjelzőEgyik sem
Időzítő tartomány3.00 mp 60.00 mp-ig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536490075
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Dayton 6A858 tokozású időzítő relé idővezérelt elektronikus kapcsolóként használható a változó időzítési műveletekhez
    • 1A szilárdtestalapú kimenet 5 relével, ideális nagy teljesítményű alkalmazásokhoz
    • 24-240 VAC feszültségtartományú potenciométert tartalmaz a kikapcsolási késleltetés funkcióhoz, amely 3-60 másodperces késleltetést biztosít
    • Megfelel a biztonságos működés cURus szabványainak

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióHzBemeneti feszültségMax. Idő beállításMin. Idő beállításPinsIdőzítő tartományÁr
DAYTON 2A559 tokozott időzítő relé 1 mp 2 tű 1 no | AB8WLF 2A559Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC1 sec.0.05 sec.20.05 mp 1.00 mp-ig.€51.24
DAYTON 2A560 tokozott időzítő relé 5 mp 2 tű 1no | AB8WLG 2A560Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC5 sec.0.25 sec.20.25 mp 5.00 mp-ig.€52.26
DAYTON 2A561 tokozott időzítő relé, 10 mp, 2 tű, 1no | AB8WLH 2A561Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC10 sec.0.5 sec.20.50 mp 10.00 mp-ig.€52.51
DAYTON 2A562 tokozott időzítő relé, 2 tűs, SPST-NO, késleltetés | AB8WLJ 2A562Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC60 sec.3 sec.23.00 mp 60.00 mp-ig.€53.06
DAYTON 5WML4 tokozott időzítő relé 1 mp 5 tű 1no | AE7BKP 5WML4Ki késleltetés50/6012–125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 mp 1.00 mp-ig.€48.34
DAYTON 5WML7 tokozott időzítő relé 1 mp 5 tű 1no | AE7BKQ 5WML7Ki késleltetésNem alkalmazható12–125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 mp 1.00 mp-ig.€48.34
DAYTON 5WML8 Encapsulated Timer Relay 10sec 5 Pin 1no | AE7BKR 5WML8Ki késleltetésNem alkalmazható12–125 VDC10 sec.0.5 sec.50.50 mp 10.00 mp-ig.€41.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6A858 Tokozott időzítő relé, potenciométer, 24–240 VAC
€54.89 /Mértékegység