DAYTON 60NH55 helyhez kötött ollós emelőasztal, 2000 font. Terhelhetőség, max. 39 hüvelyk Lift | CH6KLY

DAYTON 60NH55 helyhez kötött ollós emelőasztal, 2000 font. Terhelhetőség, max. 39 hüvelyk Emel

Tétel: CH6KLY Modell: 60NH55
€3,571.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
EllenőrzésPush Button
Keret anyagAcél
HP1 1 / 2
Emelési magasság max.39 "
Emelési magasság min.8"
Terhelhetőség2000 lbs.
SzerkezetHidraulikus
Fázis1
Peronhossz48 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség36 "
Sebesség másodpercek25 sec.
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 283.05
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKeret anyagHPFázisPeronhosszPlatform szélességFeszültségEmelési magasság max.Ár
DAYTON 35KT40 ollós emelőasztal 4000 lb. 72 hüvelyk hosszúság x 48 hüvelyk szélesség | AH4TPG 35 kt4048 "Acél3372 "48 "460 VAC43 "€7,553.82
ajánlatkérés
DAYTON 35KT53 ollós emelőasztal 1100 font 40 hüvelyk hosszúság x 24 hüvelyk szélesség | AH4TPQ 35 kt53-Acél1140 "24 "115 VAC30 "€5,405.09
DAYTON 35KT55 ollós emelőasztal 40 hüvelyk hosszúság x 20-1 / 2 hüvelyk szélesség | AH4TPR 35 kt55-Acél1-40 "20.5 "24 VDC63 "€5,127.28
DAYTON 35KT57 ollós emelőasztal 1100 font 40 hüvelyk hosszúság x 20 hüvelyk szélesség | AH4TPT 35 kt5720 "Acél--40 "20 "-31.5 "€2,600.40
DAYTON 35KT59 Ollós emelőasztal 32 hüvelyk hossz x 19-3/4 hüvelyk szélesség | AH4TPU 35 kt59-Acél--32 "19.75 "-35 "€1,899.81
DAYTON 35KT60 ollós emelőasztal 32 hüvelyk hossz x 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH4TPV 35 kt6019.5 láb.Acél--32 "19.5 "-28 "€2,008.32
DAYTON 35KT63 ollós emelőasztal 23-3 / 16 hüvelyk hosszúság x 22-3 / 16 hüvelyk szélesség | AH4TPW 35 kt63-Acél, alumínium--23.187 "22.187 "-17.75 "€1,143.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 60NH55 helyhez kötött ollós emelőasztal, 2000 font. Terhelhetőség, max. 39 hüvelyk Emel
€3,571.62 /Mértékegység