VESTIL Hidraulikus tömlők


Szűrő
Burst nyomás: 12180 psi , Szín: Fekete , Borítóanyag: Kopás- és ózonálló szintetikus gumi , Magasság: 0.5 " , Max. Munkahelyi nyomás: 3045 psi , Min. Hajlítási sugár: 1.9 " , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 fok. 212 fokig. F , Csomag méret: 1 , Reinforcement Material: Nagy szakítószilárdságú acélhuzal , Temp. Hatótávolság: -40 fok. 212 fokig. F , A cső anyaga: Szintetikus gumi , Szélesség: 120 "
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.HosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
ADDL-HH-50-10
-----Polisztirol€176.55
ajánlatkérés
B
ADDL-HH-25-20
----20 ft.Szintetikus gumi€306.40
ajánlatkérés
C
ADDL-HH-25-10
-40.25 "10 ft.0.25 "0.25 "Polisztirol€154.10
ajánlatkérés
D
ADDL-HH-50-20
-80.5 "20 ft.0.5 "--€354.93
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?