Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5X412 Dc sebességszabályozás 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA

DAYTON 5X412 Dc sebességszabályzó 90vdc 2a Nema 1

Raktáron
Tétel: AE7DJA Modell: 5X412
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
€478.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység6.38 "
dinamikus fékezésiNem
HázNEMA 1
Külső kapcsolókBe Ki
Magasság6"
HP @ alsó feszültség1 / 50 - 1 / 6
Bemeneti feszültség115 VAC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásFix 0.5 mp.
Max. Amper2
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásMegfordítható
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány25:1
SebességszabályozásA motor alapsebességének +/- 1% -a
Feszültségkimenet90 VDC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5836
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tach visszajelzést elfogad (nem)
    • Áram / nyomaték határ (nincs)
    • Bekapcsolásjelző lámpa (nem)
    • Shunt sebfeszültség (100 / 200VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellForgásMélységHázFeszültségkimenetSzélességMagasságBemeneti feszültségMax. AmperÁr
DAYTON 1F794 egyenáramú sebességszabályozó 90/180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,649.31
DAYTON 2M171 DC DC vezérlés 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,105.38
DAYTON 2PUX3 DC DC vezérlés 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Egyirányú3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€842.93
DAYTON 4Z827 DC DC vezérlés 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Megfordítható2"Alváz90/180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€246.74
DAYTON 4Z829 Dc sebességszabályozás 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,588.48
DAYTON 5X485 Dc sebességszabályzó 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€986.07
DAYTON 6X165 DC DC vezérlés 90 / 180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,505.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5X412 Dc sebességszabályzó 90vdc 2a Nema 1
€478.86 /Mértékegység