BESSEY WSM-12 szögbilincs 90 fokos 9-1/2 hüvelykes sapka | AD3TVG 40P184

BESSEY WSM-12 szögbilincs 90 fokos 9-1/2 hüvelykes sapka

Raktáron
Tétel: AD3TVG Modell: WSM-12Kereszthivatkozás: 40P184

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€566.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög bilincs
FunkcióAnyagok pontos derékszögben történő hegesztésére, rögzítésére, rögzítésére és igazítására
Állkapocs hossza4.5 "
AnyagÖntöttvas
Mitre kapacitás4-3 / 4 In.
OrsóRézzel bevont
Torok mélysége9-1 / 2 "
típus90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4925
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termék részletek:

    • Állkapocs magassága (2-3 / 8 hüvelyk)

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocs hosszaTorok mélységeÁr
BESSEY WSM-9 szögbilincs 90 fokos 7 hüvelykes sapka | AD3TVF 40P183 WSM-94"7"€371.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY WSM-12 szögbilincs 90 fokos 9-1/2 hüvelykes sapka
€566.90 /Mértékegység