Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1F794 egyenáramú sebességszabályozó 90/180vdc Nema 4/12 | AA9TNY

DAYTON 1F794 DC sebességszabályozás 90/180vdc Nema 4/12

Raktáron
Tétel: AA9TNY Modell: 1F794
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
€1,649.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység5.5 "
dinamikus fékezésiIgen
HázNEMA 4/12
Külső kapcsolókBe / Ki, Fwd./Rev.
Magasság9.5 "
HP @ magasabb feszültségű1/4-tól 2-ig
HP @ alsó feszültség1/8-tól 1-ig
Bemeneti feszültség115 / 230 VAC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásJavítva 1-3 másodperc.
Max. Amper10
SzereljeFal
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásMegfordítható
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány50:1
SebességszabályozásA motor alapsebességének +/- 1% -a
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)27.62
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elfogadja a Tach visszajelzést (igen)
    • Áram / nyomaték határ (állítható)
    • Lineáris lassítás (fix 0.5 mp)
    • Bekapcsolt fény (Igen)
    • Shunt sebfeszültség (100 / 200VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellForgásMélységHázFeszültségkimenetSzélességMagasságBemeneti feszültségMax. AmperÁr
DAYTON 2M171 DC DC vezérlés 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,105.38
DAYTON 2PUX3 DC DC vezérlés 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Egyirányú3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€842.93
DAYTON 4Z827 DC DC vezérlés 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Megfordítható2"Alváz90/180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€246.74
DAYTON 4Z829 Dc sebességszabályozás 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,588.48
DAYTON 5X412 Dc sebességszabályozás 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Megfordítható6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€478.86
DAYTON 5X485 Dc sebességszabályzó 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€986.07
DAYTON 6X165 DC DC vezérlés 90 / 180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,505.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1F794 DC sebességszabályozás 90/180vdc Nema 4/12
€1,649.31 /Mértékegység