Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4Z829 Dc sebességszabályozás 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH

DAYTON 4Z829 DC sebességszabályozás 90/180vdc Nema 4/12

Raktáron
Tétel: AE2RBH Modell: 4Z829
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
€1,588.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység5.5 "
dinamikus fékezésiIgen
HázNEMA 4/12
Külső kapcsolókBe / Ki, Fwd./Rev, Auto / Manual
Magasság9.5 "
HP @ magasabb feszültségű1/4-tól 2-ig
HP @ alsó feszültség1/8-tól 1-ig
Bemeneti feszültség115 / 230 VAC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásJavítva 1-3 másodperc.
Max. Amper10
SzereljeFal
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásMegfordítható
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány50:1
SebességszabályozásA motor alapsebességének +/- 1% -a
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)27.62
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 4Z829 DC fordulatszám-szabályozást a szállítószalagok, centrifugák és csomagolóberendezések egyenáramú motorfordulatszámának szabályozására tervezték.

Jellemzők:

  • A Dayton DC fordulatszám-szabályozás 4Z829 szilíciumvezérelt egyenirányítóval (SCR) rendelkezik, amely a váltakozó feszültséget egyenfeszültséggé alakítja, ezáltal változtatható fordulatszám-szabályozást biztosít az egyenáramú motorok számára.
  • Beépített trimpottal a gyorsítás és lassítás egyszerű beállításához, valamint egy szabadalmaztatott Power Start funkció, amely több mint 200%-os indítónyomatékot kínál, így biztosítva a nagy súrlódási terhelések beindítását.
  • Ez az egység a motor túlterhelés elleni védelmét biztosítja, hogy megakadályozza a motor kiégését és a kellemetlen kioldásokat.
  • Fordulatszámmérővel van felszerelve a terheletlen sebesség rögzítésére, és egy robusztus NEMA 4/12 besorolású házba van csomagolva a veszélyes elektromos alkatrészek elleni védelem érdekében.
  • A modellt futás / leállítás és előre / hátra kapcsolók könnyítik meg a könnyű kezelés érdekében, és Dayton DC fordulatszám-szabályozási kézikönyvvel rendelkeznek a felhasználói kényelem érdekében.
  • Jellemzője a tranziens és túlfeszültség-elnyomó képesség, hogy megvédje a motort a hirtelen elektromos túlfeszültségektől.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cULus
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az üzemi hőmérséklet tartománya ennek a Dayton DC fordulatszám-szabályozásnak?

V. Környezeti üzemi hőmérséklet-tartománya -10 és 45 Celsius fok között van.

K. Szükséges a trimpot egység kalibrálása a telepítés után?

V. Az állítható trimpot egység többnyire gyárilag kalibrált. Speciális esetekre a DC vezérlés minimális / maximum / gyorsítási / lassítási sebességének vagy csúszáskompenzációjának (V/Hz) manuális beállításával újra beállítható.

K. Miért van szükség fordulatszám-szabályozásra egy egyenáramú motorban?

V. A legtöbb mechanikai alkalmazásban a fordulatszám-szabályozás szabályozza az eszköz fordulatszám-ingadozását, hogy állandó (vagy csökkenő) nyomatékot tartson fenn. Úgy tervezték, hogy csak egy állandó mágnesben vagy sönt tekercses egyenáramú motorban működjön.

Termékváltozatok

TermékekModellForgásMélységHázFeszültségkimenetSzélességMagasságBemeneti feszültségMax. AmperÁr
DAYTON 1F794 egyenáramú sebességszabályozó 90/180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,649.31
DAYTON 2M171 DC DC vezérlés 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,105.38
DAYTON 2PUX3 DC DC vezérlés 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Egyirányú3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€842.93
DAYTON 4Z827 DC DC vezérlés 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Megfordítható2"Alváz90/180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€246.74
DAYTON 5X412 Dc sebességszabályozás 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Megfordítható6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€478.86
DAYTON 5X485 Dc sebességszabályzó 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€986.07
DAYTON 6X165 DC DC vezérlés 90 / 180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,505.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z829 DC sebességszabályozás 90/180vdc Nema 4/12
€1,588.48 /Mértékegység