TB WOODS Sure-Flex típusú SC távtartó karimák


Szűrő
Test stílus: SC típusú távtartó karima , Persely szükséges: Egyik sem , Anyaga: Nagy szilárdságú öntöttvas , Max. Szögeltérés: 1 fok , Terméktípus: Sure-Flex típusú SC távtartó karima , Nyomaték: 1028 Nm
StílusModellMax. Szögrés eltolódásaAlkatrész WRCsatlakozó méreteMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.SF Hub hosszaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
5SC35
0.056 "0.0094 font négyzetméter ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€92.00
B
6SC35
0.07 "0.0269 font négyzetméter ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€110.39
B
6SC44
0.07 "0.0297 font négyzetméter ft.60.015 "6000 rpm4"1.03125 "-€155.40
B
6SC50
0.07 "0.0316 font négyzetméter ft.60.015 "6000 rpm4"1.34375 "-€186.51
B
7SC35
0.081 "0.043 font négyzetméter ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "0.46875 "-€156.14
B
7SC50
0.081 "0.0504 font négyzetméter ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1.21875 "-€192.27
B
7SC44
0.081 "0.0473 font négyzetméter ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "0.90625 "-€193.61
B
8SC3510
0.094 "0.0988 font négyzetméter ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.28125 "-€246.18
B
8SC5010
0.094 "0.13 font négyzetméter ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1.03125 "-€324.50
B
8SC50
0.094 "0.1049 font négyzetméter ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1.03125 "-€293.93
B
8SC44
0.094 "0.0994 font négyzetméter ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.71875 "-€253.35
B
8SC35
0.094 "0.0917 font négyzetméter ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.28125 "-€203.01
B
9SC7011
0.109 "0.35 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€470.75
B
9SC5011
0.109 "0.23 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€378.83
B
9SC44
0.109 "0.193 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€309.73
B
9SC50
0.109 "0.2013 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€381.37
B
9SC35
0.109 "0.171 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€260.87
B
9SC7811
0.109 "0.4 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 1 / 8 "-€490.05
B
10SC10013
0.128 "1 font négyzetméter ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "2.96875 "10€429.31
B
10SC7013
0.128 "0.68 font négyzetméter ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "1.46875 "10€334.11
ajánlatkérés
B
10SC7813
0.128 "0.76 font négyzetméter ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "1.84375 "10€351.22
ajánlatkérés
B
10SC50
0.128 "0.42 font négyzetméter ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "0.46875 "-€378.58
B
10SC48
0.128 "0.41 font négyzetméter ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "0.34375 "-€380.31
B
11SC7814
0.151 "1.15 font négyzetméter ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 7 / 16 "11€455.09
ajánlatkérés
B
11SC10014
0.151 "1.46 font négyzetméter ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "2 9 / 16 "11€603.69
ajánlatkérés
B
11SC48
0.151 "0.81 font négyzetméter ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "0.03125 "-€677.56
B
11SC50
0.151 "0.81 font négyzetméter ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 / 16 "-€587.84
B
11SC7014
0.151 "1.05 font négyzetméter ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 1 / 16 "11€428.33
ajánlatkérés
B
12SC10014
0.175 "2.17 font négyzetméter ft.120.032 "2800 mm10 "2.15625 "12 "€670.77
ajánlatkérés
B
12SC7814
0.175 "1.85 font négyzetméter ft.120.032 "2800 mm10 "1.03125 "12 "€588.95
ajánlatkérés
B
12SC70
0.175 "1.76 font négyzetméter ft.120.032 "2800 mm10 "0.65625 "12 "€411.18
ajánlatkérés
B
12SC7014
0.175 "1.75 font négyzetméter ft.120.032 "2800 mm10 "0.65625 "12 "€562.19
B
12SC78
0.175 "1.83 font négyzetméter ft.120.032 "2800 mm10 "1.03125 "12 "€419.77
B
13SC78
0.195 "4.1957 font négyzetméter ft.130.04 "2400 mm11 3 / 4 "9 / 16 "13€590.27
ajánlatkérés
B
14SC78
0.242 "9.0261 font négyzetméter ft.140.045 "2200 rpm13 7 / 8 "0.03125 "14mm€921.20
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?