DAYTON 5UDU4 szíjhajtású légfúvó, 20 hüvelykkel kevesebb meghajtású csomag | AE6NNK

DAYTON 5UDU4 szíjhajtású ventilátor, 20 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AE6NNK Modell: 5UDU4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,562.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Mélység32-3 / 4 "
Magasság38 "
Ház anyagaHorganyzott acél
Bemeneti átmérő16-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
Motoros HP1 a 25
Kimeneti magasság24.75 "
Kimeneti szélesség24.75 "
Tengely Dia.1–7 ”
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő20 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége20 "
Szélesség36.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.9
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeMélységMagasságSzélességBemeneti átmérőMotoros HPKimeneti magasságKimeneti szélességÁr
DAYTON 5UDU5 szíjhajtású légfúvó 22 hüvelykes meghajtással | AE6NNL 5UDU522 "35-11 / 16 "41.5 "39.25 "18-11 / 16 "1-1 / 2-től 25-ig27.25 "27.25 "€4,481.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UDU4 szíjhajtású ventilátor, 20 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€4,562.47 /Mértékegység