DAYTON 5UDU5 szíjhajtású légfúvó 22 hüvelykes meghajtással | AE6NNL

DAYTON 5UDU5 szíjhajtású ventilátor, 22 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AE6NNL Modell: 5UDU5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,481.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Mélység35-11 / 16 "
Magasság41.5 "
Ház anyagaHorganyzott acél
Bemeneti átmérő18-11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
Motoros HP1-1 / 2-től 25-ig
Kimeneti magasság27.25 "
Kimeneti szélesség27.25 "
Tengely Dia.1–7 ”
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő22 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége22 "
Szélesség39.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.65
Hajó magassága (cm)119.13
Hajó hossza (cm)104.65
Hajószélesség (cm)97.03
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeMélységMagasságSzélességBemeneti átmérőMotoros HPKimeneti magasságKimeneti szélességÁr
DAYTON 5UDU4 szíjhajtású légfúvó, 20 hüvelykkel kevesebb meghajtású csomag | AE6NNK 5UDU420 "32-3 / 4 "38 "36.75 "16-1 / 2 "1 a 2524.75 "24.75 "€4,562.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UDU5 szíjhajtású ventilátor, 22 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€4,481.34 /Mértékegység