Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5PXX0 centrifugálszivattyú 12 Vdc 8.5 A | AE6CZJ

DAYTON 5PXX0 centrifugálszivattyú 12 Vdc 8.5 Amper

Raktáron
Tétel: AE6CZJ Modell: 5PXX0
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
€554.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők8.5
Csapágy típusLabda
GPH víz @ 5 Ft. a feje1080
GPM @ 1 Ft. a feje20.5
GPM víz @ 0 Ft. a feje21
GPM víz @ 10 Ft. a feje16
GPM víz @ 15 Ft. a feje11
GPM víz @ 2 Ft. a feje19.8
GPM víz @ 20 Ft. a feje3
GPM víz @ 3 Ft. a feje19
GPM víz @ 30 Ft. a feje53.1
GPM víz @ 40 Ft. a feje38.8
GPM víz @ 5 Ft. a feje18
GPM víz @ 50 Ft. a feje18.2
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/8
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fajsúly1
MotorházZárva
Motor fordulatszám5000
motor típusaDC
Fázis1
RPM3450
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzén / kerámia, Viton, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.16
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség12 VDC
Nedvesített anyagokBronz, szén / kerámia, Buna N, Viton, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM @ 7 lábfej (17.5)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PXX0 centrifugálszivattyú 12 Vdc 8.5 Amper
€554.13 /Mértékegység