BALDOR MOTOR Háromfázisú fékmotorok, C-Face, láb nélküli, teljesen zárt


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Osztály: KÉSZLET , Kötelezettségi besorolás: CONT , Ház típusa: TENV , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 56C , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 44 , Rögzítési típus: C-Face , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5/8 "" , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm , Hővédelem: Kézikönyv , Súly: 44 LB
StílusModellFelszereléserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
VEBNM3554T-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hp16.9 "3€5,656.64
B
VEBM3542-D
-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hp16.29 "3€4,966.06
A
VEBNM3554-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hp16.83 "3€3,091.22
A
VEBNM3546-D
-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT-41.000 hp15.96 "3€5,211.18
A
VEBM3714T-D
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V--410.000 hp27.67 "3€14,817.22
C
VBNM3538-D
------15.96 "3 tel€2,706.83
A
VEBM3558-D
-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT-42.000 hp17.29 "3€5,865.53
D
VEBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 erősítők047.5-3€12,779.64
C
VEBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 erősítők045-3€9,384.37
B
VEBM3554-D
F34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 erősítők041.5-3€5,379.55
C
VEBM3611T-D
F39-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 erősítők043-3€7,783.71
E
VBM3538-D
F32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 erősítők04.5-3€4,358.62
B
VEBM3546T-D
F33.1-3/1.512.5 LB-FT1 erősítők041-3€5,547.95
C
VBNM3542-D
F33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 erősítők04. 75-3€4,629.33
B
VEBM3558T-D
F36-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 erősítők042-3€5,895.35
B
VEBM3554T-D
F34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 erősítők041.5-3€5,773.87
B
VEBM3546-D
F33.1-3/1.512.5 LB-FT1 erősítők041-3€5,166.43
E
VBM3542-D
F32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 erősítők04. 75-3€4,524.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?